Motion
20GS-20FJX45-038

GATES RUBBER CO
20GS-20FJX45-038

Raccord de tuyau coudé cannelé à Jic 45° – matériau en acier, diamètre intérieur de tuyau de 1.2500 po, raccord pivotant femelle
N° D’ARTICLE MI06071899
N° MFR20GS-20FJX45-038
Prix162.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
20GS-20FJX45-038

Raccord de tuyau coudé cannelé à Jic 45° – matériau en acier, diamètre intérieur de tuyau de 1.2500 po, raccord pivotant femelle
N° D’ARTICLE MI06071899
N° MFR20GS-20FJX45-038

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix162.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille du tableau de bord
    20
  • Taille/type de fin
    20 FJX
  • Facteur de coupure du tuyau
    4.2870 po, 108.90 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    1 5/8-12 JIC37°
  • Taille de filetage 1
    1 5/8-12

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords GlobalSpiral sont spécialement conçus pour fournir une performance supérieure pour les applications de tuyaux hydrauliques à fil spiralé à haute pression et à impulsion élevée. Ils peuvent être utilisés avec tous les tuyaux métalliques Gates MegaSys à quatre et six spirales jusqu'à 6,000 psi. Lorsqu’ils sont utilisés avec des ferrules à 2 fils, les raccords GlobalSpiral peuvent également être sertis sur les tuyaux tressés en fil Gates. La conception innovatrice, en deux pièces et antidérapante réduit le temps d’assemblage, la main-d’œuvre, les erreurs de fabrication et la contamination du ?système d’alimentation uid. Gouttes S, M et L selon la norme ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Raccords MGS pour utilisation avec la sertisseuse MC4-20 uniquement.
  • Application
    Applications de flexible hydraulique à fil spiralé à haute pression et à impulsion élevée
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FJX
  • Finition/revêtement
    Manteau de tuf
  • Forme d’ajustement
    Tube plié 45° 38mm gouttes
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • À utiliser avec
    Flexible hydraulique à fils métalliques MegaSys 4 et 6-Spiral jusqu’à 8K psi
  • Norme d’ajustement ISO
    ISO 12151-S
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G20175-2020
  • Numéro CUP du fabricant
    072053510454
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Pression de service maximale
    6000 PSI, 413.7 bars
  • Placage
    Manteau de tuf
  • Type de joint
    Angle associé
  • Style
    Coude 45 °
  • Émerillon
    Oui
  • Norme de filetage
    FJX
  • CUP_NON
    072053510454
  • Pression de service
    6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
20GS-20FJX45 (7347-76175)
  • Sertissage « à mordre le fil » pour une meilleure rétention des accouplements ; Testé selon 1,000,000 cycles d'impulsion à la pointe de l'industrie ; Capacité de température de +250°F pour une durée de vie plus longue ; Placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347  % supérieure à celle de la norme SAE ;