Motion
20512500

MA FORD MFG
20512500

20512500
N° D’ARTICLE MI06078805
N° MFR20512500
Prix48.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
20512500

20512500
N° D’ARTICLE MI06078805
N° MFR20512500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix48.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/8
  • Angle de la pointe de forage
    135°
  • Longueur de cannelure
    7/8
  • Angle Helix
    12 °
  • Longueur totale
    1-7/8
  • Diamètre de la tige
    1/8

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Du liquide de refroidissement à travers
    Non
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Double marge
    Non
  • Tolérance du diamètre de la mèche
    +.0000/-.0005
  • Fini de mèche
    Sans revêtement
  • Matériau de la mèche
    Carbure
  • Angle de pointe de mèche
    135 °
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Numéro CUP du fabricant
    697604252951
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Web mince
  • Série
    205
  • Type de tige
    Droit
  • Coupe en spirale
    Main droite
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Tige filetée
    Non
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non
  • CUP_NON
    697604252951
  • Dilution du Web
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
25295 1/8 HAUTE RÉSISTANCE, 135 POINTS, 12
  • 2 cannelure, carbure solide, longueur de machine à vis, marge unique, angle de 135° points, angle d’hélice de 12° , disponible sans revêtement ou avec revêtement TiN, ALtima® (AlTiN) ou autres revêtements disponibles sur demande, profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1