Motion
ERX-15 XLO

SEALMASTER
ERX-15 XLO

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 15/16 po, diamètre extérieur 2.0472 po, largeur 1.3750 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06080153
N° MFRERX-15 XLO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ERX-15 XLO

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 15/16 po, diamètre extérieur 2.0472 po, largeur 1.3750 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06080153
N° MFRERX-15 XLO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3750 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    1.3750 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    705023
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 100 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2801 lbf
  • Type de joint
    Feutre à très faible traînée
  • Série
    ER
  • CUP_NON
    662461259092

Aperçu

Description du fabricant
ERX-15 XLO
  • Avec joint Flinger
  • Huile légère

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté