Motion
01-J 007 #7 MÈCHE DE PERÇAGE

WALTER SURFACE TECH
01-J 007 #7 DRILL BIT

N° 7 Acier inox+ 135° Fil court calibre PK10
N° D’ARTICLE MI06080649
N° MFR01-J 007 #7 DRILL BIT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
01-J 007 #7 DRILL BIT

N° 7 Acier inox+ 135° Fil court calibre PK10
N° D’ARTICLE MI06080649
N° MFR01-J 007 #7 DRILL BIT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    #7
  • Cannelure Longueur  
    1-3/16 po
  • Angle Helix
    30 °
  • Global Longueur  
    2-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    #7

Détails

  • Direction de coupe
    Droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Revêtement bronze acier inox
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    662980259375
  • Matériel
    HSS+Co
  • Qualité du matériel
    M35
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Qté du colis
    10
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    SST+
  • Type de tige
    Tige ronde
  • Spécification
    À utiliser sur : acier doux, métal non ferreux, tôle, acier inoxydable
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Débit élevé

Aperçu

Description du fabricant
01-J 007 #7 MÈCHE DE PERÇAGE
  • Perce plus de trous, plus rapidement; point de séparation idéal pour un perçage rapide dans la tôle; courte longueur pour une résistance maximale aux bris; traitement de surface spécial en acier inox bronze; perçage dans la tôle; perçage de surfaces rondes; perçage avec des machines fixes; ces forets ont des cannelures courtes ainsi qu’une courte longueur globale pour une rigidité maximale lors du perçage dans la tôle. Ils sont fabriqués avec un mélange de cobalt pour une durée de vie plus longue.