Motion
03B101
Tarauds manuels 5/8 po -11NC TAPER SST+ HSS
N° D’ARTICLE MI06080661
N° MFR03B101
Prix50.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tarauds manuels 5/8 po -11NC TAPER SST+ HSS
N° D’ARTICLE MI06080661
N° MFR03B101
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
Prix50.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.36
  • Diamètre de la tige
    0.19
  • Profondeur de taraudage
    0.87
  • Longueur du filetage
    0.87 mm
  • Taille du filetage
    5/8-11 UNC

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Revêtement de finition
    Bronze
  • Filetage interrompu
    Non
  • Matériel
    SSS
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tapez sur Style
    Cône
  • Type de taraud
    Tarauds à main
  • Limite de filetage/ajustement
    H2
  • Norme de filetage
    UNC
  • CUP_NON
    662980240908

Aperçu

Description du fabricant
03-B 101 5/8-11 TAPER TAP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté