Motion
03B123
Tarauds manuels 3/4 po -10NC BOTT SST+ HSS
N° D’ARTICLE MI06080665
N° MFR03B123
Prix71.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tarauds manuels 3/4 po -10NC BOTT SST+ HSS
N° D’ARTICLE MI06080665
N° MFR03B123
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
Prix71.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.25
  • Diamètre de la tige
    0.59
  • Profondeur de taraudage
    2.01
  • Longueur du filetage
    2.01 mm
  • Taille du filetage
    3/4-10 UNC

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Revêtement de finition
    Bronze
  • Filetage interrompu
    Non
  • Matériel
    SSS
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tapez sur Style
    Bas
  • Type de taraud
    Tarauds à main
  • Limite de filetage/ajustement
    H2
  • Norme de filetage
    UNC
  • CUP_NON
    662980149362

Aperçu

Description du fabricant
03-B 123 3/4-10 BOUTON DE BOTT