Motion
12-C 111 1-1/2X3X5/8  T16 CÔNE-ACIER

WALTER SURFACE TECH
12-C 111 1-1/2X3X5/8 T16 CONE-STEEL

1-1/2 PO X 3 PO X 5/8 PO T16 CÔNES EN ACIER
N° D’ARTICLE MI06080671
N° MFR12-C 111 1-1/2X3X5/8 T16 CONE-STEEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
12-C 111 1-1/2X3X5/8 T16 CONE-STEEL

1-1/2 PO X 3 PO X 5/8 PO T16 CÔNES EN ACIER
N° D’ARTICLE MI06080671
N° MFR12-C 111 1-1/2X3X5/8 T16 CONE-STEEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal
    1-1/2 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    662980103586
  • Matériel
    Zircone
  • Rpm max.
    24200 tr/min
  • Quantité du colis
    1.000
  • Forme
    16
  • CUP_NON
    662980103586

Aperçu

Description du fabricant
12-C 111 1-1/2X3X5/8 T16 CÔNE-ACIER
  • Retrait rapide; arbre fileté interne; Longue durée de vie; Retrait maximal; Pour utilisation sur : acier inoxydable, acier; Nettoyage; Ébavurage; Façonnage; Mélange;