Spécifications
Dimensions
- Poids0.9 lb
- Diamètre de la roue4-3/4 po
- Épaisseur de la roue2 po
Détails
- Type de polissagePolissage du coton
- GradeCoton
- Quantité de colis du fabricant1
- Rpm max.3800 tr/min
Aperçu
- Idéal pour rehausser et illuminer les finitions existantes, en éliminant les taches dans le sable métallique pour faire ressortir un nouveau lustre sur les surfaces de travail. Tambour de coton lourd utilisé avec la pâte de polissage. Pour utilisation sur : aluminium, acier inoxydable, acier. Arbre 5/8 po-11.