Spécifications
Dimensions
- Taille de la bobine3
- Diamètre de l’orifice10 mm
- Taille du port12 de diamètre
- Poids600 g
Détails
- Matériau du corpsRésine (avec support)
- Pays d’origineJP
- Type de vanneN.C.
Aperçu
- Taille du port (port individuel) : Rc1/8, Rc1/4
- Matériau du joint disponible : NBR, FKM
- Tension nominale : 12VDC, 24VDC
- Nombre de stations applicables : 2 à 10