Motion
477350

ALECO MFG
477350

Quincaillerie de porte dénudée - galvanisée universelle, 8 pi de long
N° D’ARTICLE MI06082291
N° MFR477350
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALECO MFG
477350

Quincaillerie de porte dénudée - galvanisée universelle, 8 pi de long
N° D’ARTICLE MI06082291
N° MFR477350
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8 pi
  • Poids
    10.46 lb

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME DE MONTAGE DE PORTE À BANDE DE 477350 8 PI
  • Le système de montage universel d’Aleco est disponible en acier galvanisé
  • Tous les trous de montage sont déjà cloutés
  • Ce système innovant, composé d’un angle et de plaques frontales spécialement conçus, permet de monter la porte à bande Clear-Flex® II soit en position de longe (cadre intérieur, en-dessous de tête) ou de paroi latérale (en-tête)
  • Chaque bande est fixée entre le côté vertical de l’angle et une section de plaque frontale de pied
  • Les bandes usées ou endommagées peuvent être facilement remplacées en retirant simplement le nombre nécessaire de sections de plaque frontale, en remplaçant les bandes appropriées et en refixant les plaques frontales