Motion
QJ218M
Palier de contact FourPoint - Alésage 90 mm, D.E. 160 mm, Largeur 30 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI06082920
N° MFRQJ218M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de contact FourPoint - Alésage 90 mm, D.E. 160 mm, Largeur 30 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI06082920
N° MFRQJ218M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    QJ218M BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176640025
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176640025

Aperçu

Description du fabricant
QJ218M BRG