Motion
MTA TAILLE 5, 25:1, 250 FACE EN C, CEM2333T

DODGE
MTA SIZE 5, 25:1, 250 C-FACE, CEM2333T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 25:1 Rapport, 1.0625 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI06083512
N° MFRMTA SIZE 5, 25:1, 250 C-FACE, CEM2333T
Prix18,766.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 5, 25:1, 250 C-FACE, CEM2333T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 25:1 Rapport, 1.0625 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI06083512
N° MFRMTA SIZE 5, 25:1, 250 C-FACE, CEM2333T
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
Prix18,766.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    215
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.33 pouces
  • Taille du boîtier
    5
  • Taille d’entrée
    1.0625 po
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.062 po

Détails

  • Ratio réel
    25.05
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M5H25T25C1518
  • Numéro CUP du fabricant
    782476813185
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 250TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M5H
  • CUP_NON
    782476813185

Aperçu

Description du fabricant
M5H25T25C1518 MTA TAILLE 5, 25:1, 250 C-FA