Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur7.2500 po
- Cercle de boulonnage Diamètre7.2500 po
- Alésage Diamètre2 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Numéro CUP du fabricant087796202399
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de roulementBalle
- CUP_NON087796202399