Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure24.8 po
- Taille du tableau de bord-32
- Hauteur2.00 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-32
- Longueur du tuyau1.00 pi
- Poids du tuyau1.37 lb
- Diamètre intérieur2 po
- Longueur1.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre2.58 po
- Diamètre extérieur2.58 po
- Longueur totale1.00 pi
- Poids global1.37 lb
- Poids1.37 lb
- Largeur2.00 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationHuiles hydrauliques, brutes, de carburant et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate.
- DemandesHuiles hydrauliques, brutes, de carburant et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate.
- Pression d’éclatement2320 psi
- CouleurBleu
- Raccords compatiblesTTC, 1SA
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Couleur du couvercleBleu
- Matériau du couvercleÉlastomère
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH194
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauCordons en acier haute résistance
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurTube intérieur AQP
- Style de ligne de superpositionGaufré
- Numéro de catalogue du fabricantGH194-32
- Numéro CUP du fabricant678146078506
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale302 °F
- Pression maximale580 psi
- Pression de fonctionnement maximale580 psi
- Température maximale302 °F
- Pression de service maximale580 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnement302 à -40 °F
- Pression nominale580 psi
- Normes respectéesEN853 1SN|SAE 100R1 Type S|DNV|Approuvé MSHA
- Matériau du tubeTube intérieur AQP
- Matériaux du tubeTube intérieur AQP
- Applications typiquesConvient à une utilisation dans les systèmes hydrauliques et d’huile
- CUP_NON678146078506
- Pression de service580 psi
- Température de fonctionnement max.302 °F
- Température de travail min.-40 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau