Motion
SSHERA45ES 11.36 56C 1.500

HUB CITY INC
SSHERA45ES 11.36 56C 1.500

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit SSHERA45ES 11.36 56C 1.500 - Réduction unique, 11.36:1 Rapport, 3.263 po, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po taille d’entrée, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06088668
N° MFRSSHERA45ES 11.36 56C 1.500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSHERA45ES 11.36 56C 1.500

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit SSHERA45ES 11.36 56C 1.500 - Réduction unique, 11.36:1 Rapport, 3.263 po, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po taille d’entrée, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06088668
N° MFRSSHERA45ES 11.36 56C 1.500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    3.2630 po
  • Dimensions du boîtier
    (L)8.02 x (H)7.14 x (L)6.75
  • Hauteur du boîtier
    7.1400 po
  • Longueur du boîtier
    8.0200 po
  • Largeur du boîtier
    6.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSHERA45
  • Couple de sortie maximal
    2600 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    11.36:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po
  • Poids
    50.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Puissance d’entrée
    7.0600 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SSHERA45ES 11.36 56C 1.500
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798944074
  • Puissance d’entrée maximale
    7.0600 hp
  • Type de montage
    ES
  • Régime de sortie
    154 tr/min
  • Couple de sortie
    2600 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Double
  • Style
    ES

Aperçu

Description du fabricant
SSHERA45ES 11.36 56C 1.500 0250-57242
  • Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x couple Deux tailles peuvent remplacer jusqu’à six tailles de réducteurs de vitesse à vis sans fin Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine Engrenage à mouvement rotatif (hélicoïdal et hypoidique) Roulements surdimensionnés Joints d’étanchéité Viton® Revêtement de fourreau à bague en bronze Lubrifié en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bagues sans clé HubLoc® de l’USDA H1 est disponible sur les entraînements à engrenage SSHERA à alésage creux.