Motion
SSHERA45AS  7.80 (32) 1.500

HUB CITY INC
SSHERA45AS 7.80 (32) 1.500

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit SSHERA45AS 7.80 (32) 1.500 - Réduction unique, 7.80:1 Rapport, 3.263 po, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po taille d’entrée
N° D’ARTICLE MI06089100
N° MFRSSHERA45AS 7.80 (32) 1.500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSHERA45AS 7.80 (32) 1.500

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit SSHERA45AS 7.80 (32) 1.500 - Réduction unique, 7.80:1 Rapport, 3.263 po, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po taille d’entrée
N° D’ARTICLE MI06089100
N° MFRSSHERA45AS 7.80 (32) 1.500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    3.2630 po
  • Dimensions du boîtier
    (L)8.02 x (H)7.14 x (L)6.75
  • Hauteur du boîtier
    7.1400 po
  • Longueur du boîtier
    8.0200 po
  • Largeur du boîtier
    6.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.8740 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSHERA45
  • Couple de sortie maximal
    2149 po-lb
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    7.80:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po
  • Poids
    48.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Puissance d’entrée
    8.5000 hp
  • Type d’entrée
    Arbre
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SSHERA45AS 7.80 (32) 1.500
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798948393
  • Puissance d’entrée maximale
    8.5000 hp
  • Type de montage
    COMME
  • Régime de sortie
    224.4 tr/min
  • Couple de sortie
    2149 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Double
  • Style
    COMME

Aperçu

Description du fabricant
SSHERA45AS 7.80 (32) 1.500 0250-57673
  • Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x couple Deux tailles peuvent remplacer jusqu’à six tailles de réducteurs de vitesse à vis sans fin Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine Engrenage à mouvement rotatif (hélicoïdal et hypoidique) Roulements surdimensionnés Joints d’étanchéité Viton® Revêtement de fourreau à bague en bronze Lubrifié en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bagues sans clé HubLoc® de l’USDA H1 est disponible sur les entraînements à engrenage SSHERA à alésage creux.