Spécifications
Dimensions
- Taille du réducteur du fabricantHera35
- Longueur totale7.53
- Arbre Diamètre0.875
- Longueur de projection de l’arbre8.6200 po
- Hauteur des dimensions d’expédition2 po
- Longueur des dimensions d’expédition8 po
- Largeur des dimensions d’expédition8 po
- Poids5.00
Détails
- Type d’accessoireAcier inoxydable HERA
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKIT SSHERA35 , ARBRE ENFICHABLE 18 DBL
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798958279
- MatérielAcier
- Type de produitAcier inoxydable
- Type d’arbreTrousse d’arbre de sortie enfichable
- Manuel d'installation Url
Aperçu
- Fournit le diamètre d’arbre et la longueur d’extension appropriés d’un réducteur de vitesse de vis sans fin comparable