Motion
KIT SSHERA35 , ARBRE ENFICHABLE 18 SGL

HUB CITY INC
SSHERA35 KIT, PLUG-IN SHAFT 18 SGL

Hera® Speed Reducer Shaft - Plug-In Output Shaft Kit, 0.8750 in Shaft Dia., 7.5300 in Length, Stainless Steel Material
N° D’ARTICLE MI06089130
N° MFRSSHERA35 KIT, PLUG-IN SHAFT 18 SGL
Prix457.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSHERA35 KIT, PLUG-IN SHAFT 18 SGL

Hera® Speed Reducer Shaft - Plug-In Output Shaft Kit, 0.8750 in Shaft Dia., 7.5300 in Length, Stainless Steel Material
N° D’ARTICLE MI06089130
N° MFRSSHERA35 KIT, PLUG-IN SHAFT 18 SGL
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
Prix457.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    Hera35
  • Longueur totale
    7.53
  • Arbre Diamètre  
    0.875
  • Longueur de projection de l’arbre
    7.5300 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    8 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    8 po
  • Poids
    4.00

Détails

  • Type d’accessoire
    Acier inoxydable HERA
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KIT SSHERA35 , ARBRE ENFICHABLE 18 SGL
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798958286
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Acier inoxydable
  • Type d’arbre
    Trousse d’arbre de sortie enfichable
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
SSHERA35-KIT,-PLUG-IN-SHAFT-0259-00236
  • Fournit le diamètre d’arbre et la longueur d’extension appropriés d’un réducteur de vitesse de vis sans fin comparable