Spécifications
Dimensions
- Taille du réducteur du fabricantHera45
- Longueur totale9.33
- Arbre Diamètre1.125
- Longueur de projection de l’arbre11.2500 po
- Hauteur des dimensions d’expédition2 po
- Longueur des dimensions d’expédition12 po
- Largeur des dimensions d’expédition12 po
- Poids7.00
Détails
- Type d’accessoireAcier inoxydable HERA
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKIT SSHERA45 , ARBRE ENFICHABLE 26 DBL
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798958354
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitAcier inoxydable
- Type d’arbreTrousse d’arbre de sortie enfichable
- Manuel d'installation Url
Aperçu
- Fournit le diamètre d’arbre et la longueur d’extension appropriés d’un réducteur de vitesse de vis sans fin comparable