Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre de l'alésage de la bague0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette0.1875 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Taille du réducteur du fabricantHERA35, HERA45, SSHERA35, SSHERA45
- Taille minimale de la rainure de clavette0.1875 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Longueur totale1.7500 po
- Hauteur des dimensions d’expédition2.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition2.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition2.0000 po
- Poids1.00 lb
Détails
- Type de douilleTrousse de coussinets d’entrée
- ComprendClés
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSSHERA45 KIT, DOUILLE 56C
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798958439
- MatérielBronze
- Type de produitBagues de réducteur de vitesse
- CUP_NON662798958439