Motion
SSW264 15/1 A WR 56C

HUB CITY INC
SSW264 15/1 A WR 56C

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 15:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 1.2500 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06089205
N° MFRSSW264 15/1 A WR 56C
Prix5,568.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW264 15/1 A WR 56C

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 15:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 1.2500 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06089205
N° MFRSSW264 15/1 A WR 56C
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
Prix5,568.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    262
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Dimensions du boîtier
    16.0000 po x 12.0000 po x 12.0000 po, 406.40 mm x 304.80 mm x 304.80 mm
  • Hauteur du boîtier
    12.0000 po, 304.80 mm
  • Longueur du boîtier
    16.0000 po, 406.40 mm
  • Largeur du boîtier
    12.0000 po;304.80 mm
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Longueur
    16.0000 po, 406.40 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW260
  • Débit maximal tr/min
    116.7 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1737 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    1150 lb;5115.46 N
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Poids
    55 lb
  • Largeur
    12.0000 po, 304.80 mm

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=15/1|TYLE=A|FS=56C
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Poli à la machine
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    3.614 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.614 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-06604
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798842257
  • Puissance d’entrée maximale
    3.614 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Montage universel
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5115.46 N, 1150 lb
  • Type de peinture
    Non peint
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW260
  • Style
    A
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Couple nominal (po-lb)
    487 po-lb;55.02 Nm
  • CUP_NON
    662798842257

Aperçu

Description du fabricant
SSW264-15/1-A-WR-56C-0270-06604
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1