Motion
SSW264 5/1 B WR 56C

HUB CITY INC
SSW264 5/1 B WR 56C

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 5:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 1.2500 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06089214
N° MFRSSW264 5/1 B WR 56C
Prix5,568.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW264 5/1 B WR 56C

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 5:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 1.2500 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06089214
N° MFRSSW264 5/1 B WR 56C
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
Prix5,568.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    264
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW260
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1130 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    1150 lb;5115.46 N
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Poids
    55 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=5/1|TYLE=B|FS=56C
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Poli à la machine
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    6.693 hp
  • Puissance nominale en service normal
    6.693 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-06613
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798838342
  • Puissance d’entrée maximale
    6.693 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    B
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5115.46 N, 1150 lb
  • Type de peinture
    Non peint
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW260
  • Style
    B
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Couple nominal (po-lb)
    964 po-lb;108.9 Nm
  • CUP_NON
    662798838342

Aperçu

Description du fabricant
SSW264-41760-B-WR-56C-0270-06613
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1