Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Taille du boîtier264
- Distance centrale2.6300 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32
- Taille du réducteur du fabricantSSW260
- Débit maximal tr/min29.2 tr/min
- Couple de sortie maximal1805 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue1150 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1.0
- Diamètre de l’arbre1.2500 po
- Hauteur des dimensions d’expédition12 po
- Longueur des dimensions d’expédition16 po
- Largeur des dimensions d’expédition12 po
- Poids55 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=60/1|TYLE=B|FS=56C
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPoli à la machine
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.216 hp
- Puissance nominale en service normal1.216 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationLubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0270-06622
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798842424
- Puissance d’entrée maximale1.216 ch à 1750 tr/min
- Type de montageMontage universel
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1150 lb
- Type de peintureNon peint
- RéductionCélibataire
- SérieSSW260
- StyleB
- Convient à un environnement de lavageOui
- Couple nominal (po-lb)838 po-lb
- CUP_NON662798842424
Aperçu
- Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
- Dimensions de montage universelles
- Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1