Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6300 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantSSW260
- Débit maximal tr/min233.3 tr/min
- Couple de sortie maximal1235 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition12 po
- Longueur des dimensions d’expédition16 po
- Largeur des dimensions d’expédition12 po
- Poids55 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=7.5/1|TYLE=C|FS=56C
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0270-06626
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798842462
- Puissance d’entrée maximale4.956 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- SérieSSW260
- StyleC
- CUP_NON662798842462
Aperçu
- Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
- Dimensions de montage universelles
- Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1