Motion
SSW264 20/1 A WR 143TC

HUB CITY INC
SSW264 20/1 A WR 143TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit SSW264 20/1 A WR 143TC - réduction unique, 20:1 rapport, distance centrale de 2.63 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 0.8750 po, cadre de 143TC po
N° D’ARTICLE MI06089240
N° MFRSSW264 20/1 A WR 143TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW264 20/1 A WR 143TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit SSW264 20/1 A WR 143TC - réduction unique, 20:1 rapport, distance centrale de 2.63 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 0.8750 po, cadre de 143TC po
N° D’ARTICLE MI06089240
N° MFRSSW264 20/1 A WR 143TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW260
  • Débit maximal tr/min
    87.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1836 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Poids
    55 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=20/1|TYLE=A|FS=143TC
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-06641
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798842615
  • Puissance d’entrée maximale
    2.965 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW260
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798842615

Aperçu

Description du fabricant
SSW264-20/1-A-WR-143TC-0270-06641
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1