Motion
SSW264 25/1 B WR 143TC

HUB CITY INC
SSW264 25/1 B WR 143TC

SSW264 25/1 B WR 143TC Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction unique, 25:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.8750 po de taille d’entrée, 143TC cadres
N° D’ARTICLE MI06089253
N° MFRSSW264 25/1 B WR 143TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW264 25/1 B WR 143TC

SSW264 25/1 B WR 143TC Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction unique, 25:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.8750 po de taille d’entrée, 143TC cadres
N° D’ARTICLE MI06089253
N° MFRSSW264 25/1 B WR 143TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW260
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1869 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Poids
    55 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=25/1|TYLE=B|FS=143TC
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-06654
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798842745
  • Puissance d’entrée maximale
    2.487 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW260
  • Style
    B
  • CUP_NON
    662798842745

Aperçu

Description du fabricant
SSW264-25/1-B-WR-143TC-0270-06654
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1