Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6300 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantSSW260
- Débit maximal tr/min116.7 tr/min
- Couple de sortie maximal1737 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.1875 po
- Ratio15:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition12 po
- Longueur des dimensions d’expédition16 po
- Largeur des dimensions d’expédition12 po
- Poids55 lb
Détails
- Dessin CADRAPPORT=15/1|STYLE=A|FS=56C|OD=3
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0270-06736
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798843575
- Puissance d’entrée maximale3.614 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- SérieSSW260
- StyleA
- CUP_NON662798843575
Aperçu
Description du fabricant
SSW265-15/1-A-WR-56C-1.188-0270-06736
- Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
- Dimensions de montage universelles
- Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1