Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantSSW240
- Débit maximal tr/min87.5 tr/min
- Couple de sortie maximal1421 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio20:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition11 po
- Longueur des dimensions d’expédition11 po
- Largeur des dimensions d’expédition9 po
- Poids47 lb
Détails
- Dessin CADRAPPORT=20/1|STYLE=A|FS=56C|OD=1
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0270-08712
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798869728
- Puissance d’entrée maximale2.326 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- SérieSSW240
- StyleA
- CUP_NON662798869728
Aperçu
- Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
- Dimensions de montage universelles
- Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1