Motion
SSW245 100/1 A WR 56C  1.250

HUB CITY INC
SSW245 100/1 A WR 56C 1.250

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 100:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06090780
N° MFRSSW245 100/1 A WR 56C 1.250
Prix6,542.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW245 100/1 A WR 56C 1.250

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 100:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06090780
N° MFRSSW245 100/1 A WR 56C 1.250
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
Prix6,542.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    245
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW240
  • Débit maximal tr/min
    17.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    648 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Poids
    47 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=100/1|STYLE=A|FS=56C|OD=4
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Poli à la machine
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.307 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.307 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-08755
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798870151
  • Puissance d’entrée maximale
    0.307 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Non peint
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW240
  • Style
    A
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Couple nominal (po-lb)
    2851 po-lb
  • CUP_NON
    662798870151

Aperçu

Description du fabricant
SSW245-100/1-A-WR-56C-1.25-0270-08755
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1