Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4380 po, 36.52 mm
- Taille du boîtier245
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32
- Taille du réducteur du fabricantSSW240
- Débit maximal tr/min29.2 tr/min
- Couple de sortie maximal1418 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio60:1
- Facteur de service1.0
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11 po
- Longueur des dimensions d’expédition11 po
- Largeur des dimensions d’expédition9 po
- Poids47 lb
Détails
- Dessin CADRAPPORT=60/1|STYLE=A|FS=56C|OD=5
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPoli à la machine
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.967 hp
- Puissance nominale en service normal0.967 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationLubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0270-08765
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798870250
- Puissance d’entrée maximale0.967 ch à 1750 tr/min
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieMain gauche ou main droite
- Type de sortieSobre
- Type de peintureNon peint
- RéductionCélibataire
- SérieSSW240
- StyleA
- Convient à un environnement de lavageOui
- Couple nominal (po-lb)1854 po-lb;209.47 Nm
- CUP_NON662798870250
Aperçu
- Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
- Dimensions de montage universelles
- Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1