Motion
SSW324 40/1 B WR 143TC

HUB CITY INC
SSW324 40/1 B WR 143TC

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 40:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.5000 po, sortie gauche, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06091220
N° MFRSSW324 40/1 B WR 143TC
Prix7,681.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW324 40/1 B WR 143TC

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 40:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.5000 po, sortie gauche, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06091220
N° MFRSSW324 40/1 B WR 143TC
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
Prix7,681.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    324
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW320
  • Débit maximal tr/min
    43.75 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3303 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    1100 lb;4893.04 N
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    15 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15 po
  • Poids
    79 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=40/1|TYLE=B|FS=143TC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Poli à la machine
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.926 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.926 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-09205
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798874548
  • Puissance d’entrée maximale
    2.926 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Montage universel
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    4893.04 N, 1100 lb
  • Type de peinture
    Non peint
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW320
  • Style
    B
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Couple nominal (po-lb)
    1485 po-lb;167.782 Nm
  • CUP_NON
    662798874548

Aperçu

Description du fabricant
SSW324-40/1-B-WR-143TC-0270-09205
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1