Motion
SSW324 50/1 C WR 143TC

HUB CITY INC
SSW324 50/1 C WR 143TC

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 50:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06091233
N° MFRSSW324 50/1 C WR 143TC
Prix7,681.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW324 50/1 C WR 143TC

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 50:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06091233
N° MFRSSW324 50/1 C WR 143TC
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
Prix7,681.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW320
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3315 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    1100 lb;4893.04 N
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    15 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15 po
  • Poids
    79 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=50/1|TYLE=C|FS=143TC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Poli à la machine
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    2.462 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.462 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-09218
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798874678
  • Puissance d’entrée maximale
    2.462 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    C
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    4893.04 N, 1100 lb
  • Type de peinture
    Non peint
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW320
  • Style
    C
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Couple nominal (po-lb)
    1795 po-lb;202.8 Nm
  • CUP_NON
    662798874678

Aperçu

Description du fabricant
SSW324-50/1-C-WR-143TC-0270-09218
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1