Motion
SSW325 30/1 A WR 56C  1.938

HUB CITY INC
SSW325 30/1 A WR 56C 1.938

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.9380 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06091375
N° MFRSSW325 30/1 A WR 56C 1.938
Prix10,573.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW325 30/1 A WR 56C 1.938

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.9380 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06091375
N° MFRSSW325 30/1 A WR 56C 1.938
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
Prix10,573.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW320
  • Débit maximal tr/min
    58.3 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3226 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.9380 po
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Diamètre de l’arbre
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    15 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15 po
  • Poids
    79 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=30/1|STYLE=A|FS=56C|OD=9
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Poli à la machine
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    3.619 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.619 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-09396
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798876108
  • Puissance d’entrée maximale
    3.619 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Non peint
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW320
  • Style
    A
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Couple nominal (po-lb)
    1640 po-lb;185.3 Nm
  • CUP_NON
    662798876108

Aperçu

Description du fabricant
SSW325-30/1-A-WR-56C-1.938-0270-09396
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1