Spécifications
Dimensions
- Angle40
- Hauteur de la courroie35/64 po
- Longueur effective87 po / 2210 mm
- Longueur extérieure nominale87.0000 po
- Épaisseur15 mm
- Largeur supérieure1-1/4 po
- Largeur supérieure par toron5/8 po
- Poids3.28 lb
Détails
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Ceinture à l’intérieurLisse
- Section de la ceinture5V
- Style ceintureSuper HC .
- Courroie/DalleCeinture
- Cogné/lisseLisse
- CouleurBrun
- ConstructionAvec bande
- Matériau du cordonAramide
- Pays d’origineMX
- DescriptionConçues pour vos tâches les plus difficiles, les courroies à bande Predator Single et PowerBand sont les courroies en V robustes les plus populaires sur le marché. La construction de courroie ultra robuste plus résistante que l’acier est conçue pour supporter des moteurs à puissance élevée, des charges de choc fréquentes, une chaleur élevée et les environnements d’exploitation les plus difficiles dans des applications extrêmement exigeantes. Ils offrent une résistance aux chocs, une capacité et une résistance à l’usure extraordinaires. Uniques dans leur robustesse extrême et leur capacité de transport de charge élevée, ils sont inégalés.
- Numéro de catalogue du fabricant2/5VP870
- MatérielPolychloroprène (néoprène)
- Température maximale+180°F / +82 °C
- Température minimale-22°F / -30 °C
- Nombre de côtésSimple face
- Nombre de torons2
- Plage de température de fonctionnement-22 à 180 °F
- Circonférence extérieure87.91 po / 2233 mm
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur
- Section5V
- Normes respectéesRMA IP-3-2 | IP-3-3 | REACH | Conforme à la norme RoHS 2
- Conductif statiqueNon
- Marque de commercePrédateur .Puissancebande .
- Ensemble d’unitésNon
- CUP_NON770075280767
Aperçu
- Les composés de caoutchouc néoprène améliorés offrent une excellente résistance à l’huile et à la chaleur
- La construction du cordon de traction en aramide est plus résistante que l’acier et peut supporter jusqu’à 2.2times chevaux (ou 40 %) de plus que les courroies en V standard.Le retensionnement minimal réduit les besoins d’entretien; moins d’entretien, moins de temps d’arrêt
- Sans caoutchouc Le revêtement à dos nu, spécialement traité et très résistant permet un glissement momentané en raison de surcharges excessivessans endommager la courroie et résiste au glissement et aux forces de cisaillement lors de charges de pointe sans générer de chaleur excessive et résiste à la pénétration de matières étrangères
- Couvre-t-il en tissu double?sa résistance extrême à l’abrasion et à l’usure
- Les courbes de barrière offrent un contact complet avec les rainures de poulie pour un chargement uniforme du cordon, une usure uniforme et une durée de vie accrue de la courroie.Offert sur demande en ensembles assortis (non admissible au programme V80® )
- Conçus comme des courroies de remplacement de qualité d’origine pour les applications lourdes exposées à des charges pulsées ou à de lourdes charges de choc, comme l’exploitation minière, l’agriculture, le traitement du bois, l’équipement de sciage, la construction et les opérations de sable/gravier
- Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
- REACH et RoHS 2compliant.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la documentation
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la documentation
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.