Motion
B350RWX3-1/2

HUB CITY INC
B350RWX3-1/2

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 3-1/2 po, diamètre extérieur 6.2992 po, largeur 3.7800 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06096646
N° MFRB350RWX3-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
B350RWX3-1/2

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 3-1/2 po, diamètre extérieur 6.2992 po, largeur 3.7800 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06096646
N° MFRB350RWX3-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.7800 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.4570 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.2992 po
  • Largeur totale
    3.7800 po

Détails

  • Application
    Industriel général
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Insérer le type de roulement
    Verrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure large
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    No 2 Lithium
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798832012
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    B350RW
  • CUP_NON
    662798832012

Aperçu

Description du fabricant
B350RWX3-1/2 INSERT BRG
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec flingers en acier