Spécifications
Dimensions
- Voyage6.0000 po
Détails
- ApplicationIndustriel général
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Style de roulementCadre de montage du roulement à billes
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageNylon
- Type de serviceNormal à moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Type de cadreLarge fente
- Matériau du boîtierAcier soudé
- Type de boîtierCadre de montage du roulement à billes
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- LubrifiantNo 2 Lithium
- Type de lubrificationGraisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6TWS200FH
- Numéro CUP du fabricant662798749846
- Rpm max.3000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement200° °F
- SérieTWS200
- Type de roulementLarge fente
- CUP_NON662798749846