Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1880 po, 30.18 mm
- Taille du boîtier216
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant216
- Débit maximal tr/min87.5 tr/min
- Couple de sortie maximal839 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.1875 po
- Ratio20:1
- Facteur de service1.0
- Diamètre de l’arbre1.1880 po, 30.18 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition9 po
- Longueur des dimensions d’expédition10-1/2 po
- Largeur des dimensions d’expédition9-1/2 po
- Poids29.00 lb
Détails
- Dessin CADRAPPORT=20/1|STYLE=L|FS=143TC|OD=3
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.5 hp
- Puissance nominale en service normal1.5 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-03049
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798933610
- Puissance d’entrée maximale1.500 ch à 1750 tr/min
- Type de montageL
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieMain gauche ou main droite
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointViton
- Série210PCX
- StyleL
- Couple nominal (po-lb)5560 po-lb;628.19 Nm
- CUP_NON662798933610
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Joints Viton®