Spécifications
Dimensions
- Poids3.5 lb
Détails
- CUP_NON885911250900
Aperçu
- Charge simultanément (2) piles au lithium-ion DEWALT 12V - 20V MAX.*
- Comprend (2) ports USB pour charger les appareils compatibles (sortie maximale de 1.5 A)
- Charge les batteries en 90 minutes ou moins, minimisant ainsi les temps d’arrêt
- Les diagnostics avec voyant DEL communiquent l’état de charge de la batterie : chargée, chargée, remplacer la batterie et la batterie trop chaude ou trop froide
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation