Motion
1300170029

MOLEX INC
1300170029

Connecteur Mini-Change 1A5006-34 - mâle droit, corps en nylon, 600 V, 80.0 A
N° D’ARTICLE MI06098902
N° MFR1300170029
Prix25.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
1300170029

Connecteur Mini-Change 1A5006-34 - mâle droit, corps en nylon, 600 V, 80.0 A
N° D’ARTICLE MI06098902
N° MFR1300170029

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    0.200 à 0.450 po
  • Taille du fil (AWG)
    15 à 24 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www0.molex0.com/pdm_docs/sd/1300170030_sd0.pdf
  • Type de connexion
    Mini-changement
  • Style de couplage
    Filetage externe
  • Type de champ à joindre
    Connecteur
  • Sexe / Orientation
    Droit pour homme
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Corps du connecteur de matériau
    Nylon
  • Écrou de couplage produit
    Laiton nickelé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur cuivre
  • Courant max.
    80.0 A
  • Tension maximale
    600 V
  • Nombre de poteaux
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 176 °F

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR DE CAPTEUR 1A5006-34 , FICHE, 5POS,

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif