Motion
Flex-Tube® TR 5 po x 25 pi

FLEXAUST INC
Flex-Tube® TR 5 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 5.000 po, longueur 25 pi, tuyau en caoutchouc thermoplastique coextrudé noir de poids moyen avec hélice en polypropylène externe noir rigide, matériau thermoplastique, 15.00 psi
N° D’ARTICLE MI06101913
N° MFRFlex-Tube® TR 5 in x 25 ft
Prix14.36 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Flex-Tube® TR 5 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 5.000 po, longueur 25 pi, tuyau en caoutchouc thermoplastique coextrudé noir de poids moyen avec hélice en polypropylène externe noir rigide, matériau thermoplastique, 15.00 psi
N° D’ARTICLE MI06101913
N° MFRFlex-Tube® TR 5 in x 25 ft
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
Prix14.36 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    6.000 po
  • Diamètre intérieur
    5.000 po
  • Longueur
    25 pi
  • Épaisseur du mur
    0.026 po
  • Poids
    0.70 lb/pi

Détails

  • Application
    Aspirateurs industriels, collection de fibres textiles
  • Couleur
    Noir avec hélice noire
  • Taux de compression
    2:1
  • Construction
    Flexible en caoutchouc thermoplastique coextrudé noir de poids moyen avec hélice externe rigide en polypropylène noir
  • Matériau du tuyau
    Thermoplastique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3510050025
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    15.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Helix en polypropylène externe rigide
  • Série
    Flex-Tube® TR
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -60 à 300 °F
  • Substance transportée
    Poussière, fumée
  • Pression de service
    15.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
3510050025 5 PO DI X 25 PI TUBE FLEXIBLE TR MÉD
  • La paroi intérieure ultra lisse assure une circulation d’air efficace
  • Très flexible et résistant à l’écrasement
  • Rayon de courbure serré
  • Résistant à l’humidité et aux produits chimiques
  • Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
  • Construction en spirale coextrudée
  • Helix agit comme une bande d’usure
  • Épaisseur du mur = 0,020 po (0,75 po), 0,022 po (1 po), 0,024 po (1.25 po), 0,026 po (1.5 po à 5”), 0,035” (6 po à 10”)
  • Longueurs et couleurs du FEO disponibles
  • Disponible en version ignifuge (Flex-Tube TR-FR)
  • Poignets disponibles
  • Max. standard Temp.= 275., Intermittent à 300.
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
  • Prix par pied