Motion
SG230ELPA  1 7/8 BALLONS UNMTED BRG

LINK-BELT
SG230ELPA 1 7/8 UNMTED BALL BRG

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-7/8 po DI
N° D’ARTICLE MI06103806
N° MFRSG230ELPA 1 7/8 UNMTED BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
SG230ELPA 1 7/8 UNMTED BALL BRG

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-7/8 po DI
N° D’ARTICLE MI06103806
N° MFRSG230ELPA 1 7/8 UNMTED BALL BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 7/8 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8661 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5433 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Taille du filetage
    3/8-24 po
  • Poids
    1.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Brg de bille de service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662864826457
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7920 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    662864826457

Aperçu

Description du fabricant
SG230ELPA INSERT DE ROULEMENT
  • Roulement à billes non monté de 1 7/8 po, usage intermédiaire, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique