Motion
NCMB075-0300-XB7

SMC CORP OF AMERICA
NCMB075-0300-XB7

NCM, cylindre pneumatique
N° D’ARTICLE MI06103826
N° MFRNCMB075-0300-XB7
Prix29.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCMB075-0300-XB7

NCM, cylindre pneumatique
N° D’ARTICLE MI06103826
N° MFRNCMB075-0300-XB7
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
Prix29.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Fait sur commande
    Oui
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCM

Aperçu

Description du fabricant
NCMB075-0300-XB7 NCM, CYLINDRE D'AIR
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage (pouces) : 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2
  • Montage : nez, arrière, double extrémité
  • Option basse température (XB7) plage de température -22°F à 158°F
  • Plage de température de l'option haute température (XB6) -4°F à 300°F

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good