Motion
MSPK-50-F
Ruland MSPK-50-F - Collier d’arbre, deux pièces avec rainure de clavette, alésage 50mm, rainure de clavette 14mm, OD 78mm, W 19mm, acier sans plomb 1215
N° D’ARTICLE MI06104426
N° MFRMSPK-50-F
Prix117.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPK-50-F - Collier d’arbre, deux pièces avec rainure de clavette, alésage 50mm, rainure de clavette 14mm, OD 78mm, W 19mm, acier sans plomb 1215
N° D’ARTICLE MI06104426
N° MFRMSPK-50-F
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
Prix117.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Taille de l’alésage
    1.9685 po
  • Diamètre max. du dégagement
    3.3350 po
  • Diamètre extérieur
    3.0710 po
  • Taille de la vis
    M8x25
  • Poids
    0.930 lb
  • Largeur
    19 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSPK-50-F
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452921646

Aperçu

Description du fabricant
COL FENDU DEUX PIÈCES MSPK-50-F AVEC CLÉ