Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé5.500 po
- Diamètre intérieur6.000 po
- Longueur50 pi
- Épaisseur du mur0.030 po
- Poids0.82 lb/pi
Détails
- ApplicationLavage de voiture, conduit, nettoyage de conduits de fournaise, évacuation des décharges, hors route, ozone, conduit de garniture en papier
- CouleurNoir avec bande d’usure jaune
- Taux de compression3:1
- ConstructionFlexible en caoutchouc thermoplastique noir de poids moyen renforcé d'une hélice en acier à ressort et d'une bande d'usure externe en polypropylène jaune
- Matériau du tuyauCaoutchouc thermoplastique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant8901060050
- Page de produit du fabricant
- Pression négative8.30 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementFil d’acier à ressort et bande d’usure externe en polypropylène
- SérieFlexadux® TR T-7W
- Fiche technique
- Plage de température-60 à 275 °F
- Substance transportéePoussière, matériaux
- Pression de service5.00 psi
Aperçu
- Tuyau tout usage général
- La bande Wearstrip offre une résistance supplémentaire à l’abrasion et à la traînée
- Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
- Excellente résistance à l’humidité et aux rayons UV
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Intérieur lisse assurant une perte de friction minimale et un débit d’air efficace
- Épaisseur du mur = 0,025 po (DI 2 po), 0,030” (DI de 2.5 po et plus)
- Disponible en tailles métriques, consultez l’équipe des ventes sur les prix et les minimums
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
- Prix par pied