Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé6.000 po
- Diamètre intérieur6.000 po
- Longueur25 pi
- Épaisseur du mur0.060 po
- Poids1.50 lb/pi
Détails
- ApplicationAgriculture, transport du béton, qualité alimentaire, aspirateur à grains, collection de pelouses et feuilles, usines de papier, balayeuses de rue et de stationnement
- CouleurEffacer
- Taux de compression2:1
- ConstructionFlexible en polyuréthane transparent ou noir très lourd renforcé d'un hélice en acier à ressort revêtu de bronze
- Matériau du tuyauPolyuréthane
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant8621060025
- Page de produit du fabricant
- Pression négative15.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementFil d’acier à ressort revêtu de bronze
- SérieFlexadux® PU Flx-Thane® VHD
- Fiche technique
- Plage de température-65 à 200 °F
- Substance transportéeMatériel
- Pression de service32.00 psi
Aperçu
- Flexible en polyuréthane très lourd renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu (tailles D.I. de 14" et plus non disponible avec un fil revêtu)
- Excellente résistance à l’abrasion et à la déchirure
- Résistance supérieure aux produits chimiques
- Excellente flexibilité
- Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
- Idéal pour les applications de service intensif
- Très bonne flexibilité à basse température
- Clear est fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
- Disponible en tailles métriques, consultez l’équipe des ventes sur les prix et les minimums
- Épaisseur du mur = 0,045 po (2 po à 3.5 po DI), 0,060 po (DI de 4 po et plus)
- Offert avec poignets souples noirs de 2 po installés en usine
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
- Prix par pied