Motion
Flexadux® PU Flx-Thane® HD 8 po x 25 pi

FLEXAUST INC
Flexadux® PU Flx-Thane® HD 8 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 8.000 po, longueur 25 pi, tuyau en polyuréthane transparent ou noir lourd renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu de bronze, matériau en polyuréthane, 20.00 psi
N° D’ARTICLE MI06106425
N° MFRFlexadux® PU Flx-Thane® HD 8 in x 25 ft
Prix38.03 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Flexadux® PU Flx-Thane® HD 8 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 8.000 po, longueur 25 pi, tuyau en polyuréthane transparent ou noir lourd renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu de bronze, matériau en polyuréthane, 20.00 psi
N° D’ARTICLE MI06106425
N° MFRFlexadux® PU Flx-Thane® HD 8 in x 25 ft
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
Prix38.03 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    8.000 po
  • Diamètre intérieur
    8.000 po
  • Longueur
    25 pi
  • Épaisseur du mur
    0.045 po
  • Poids
    1.70 lb/pi

Détails

  • Application
    Manutention de matériaux, applications résistantes à l’abrasion, agriculture, filtrage de nettoyage de ponts, transport de béton, conduit, prélèvement de coton, diffusion d’engrais, qualité alimentaire, transfert de sable fonderie, crissement de verre, transport de granules, meuleuses, équipement de ponçage de coque, collecte de pelouses et de feuilles, hors route, moulins à papier, conduit de garniture en papier, aspirateur de mousse de tourbe, transfert de boulettes en plastique, poudre et en vrac, aspiration de sable et de gravier, sablage, déchiqueteuses, pulvérisateurs, transfert de fécule, balais, balais de rue et de stationnement, aspiration, industrie du travail du bois/me
  • Couleur
    Noir
  • Taux de compression
    2:1
  • Construction
    Flexible en polyuréthane transparent ou noir épais renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu de bronze
  • Matériau du tuyau
    Polyuréthane
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8551080025
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    9.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil d’acier à ressort revêtu de bronze
  • Série
    Flexadux® PU Flx-Thane® HD
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -65 à 200 °F
  • Substance transportée
    Matériel
  • Pression de service
    20.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
8551080025 8" DI X 25' FLX-THANE HD NOIR
  • Excellente résistance à l’abrasion et à la déchirure
  • Résistance supérieure aux produits chimiques
  • Excellente flexibilité
  • Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
  • Idéal pour les applications de service intensif
  • Très bonne flexibilité à basse température
  • Clear est fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
  • Disponible en tailles métriques, consultez l’équipe des ventes sur les prix et les minimums
  • Épaisseur du mur = 0,035 po (2 po à 3 1/2 po DI), 0,045 po (DI de 4 po et plus)
  • Offert avec poignets souples noirs de 2 po installés en usine
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
  • Prix par pied