Motion
K080820
Courroie en V Micro pour automobiles FleetRunner® 85522828 - Section K, 8 nervures, 1.087 po de largeur, 82.70 po OAL, série Standard
N° D’ARTICLE MI06106625
N° MFRK080820
Prix72.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V Micro pour automobiles FleetRunner® 85522828 - Section K, 8 nervures, 1.087 po de largeur, 82.70 po OAL, série Standard
N° D’ARTICLE MI06106625
N° MFRK080820
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
Prix72.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    82.70 po
  • Taille de la section
    K
  • Largeur supérieure
    1.087 po
  • Poids
    0.63 lb

Détails

  • Application
    Véhicules automobiles
  • Série de courroies
    Standard
  • Type de courroie
    Micro-V
  • Type de construction
    V côtelé
  • Nombre de côtes
    8

Aperçu

Description du fabricant
K080820 MICRO CEINTURE EN V
  • La construction flexible permet à la courroie de résister à des milliards de coudes supérieurs et arrière dans les applications ABDS, ce qui permet une longue durée de vie de la courroie
  • Conçu pour les poulies de petit diamètre, les tendeurs arrière et pour une utilisation avec (ou sans) tendeurs automatiques
  • Le meulage unique de chaque courroie assure un contrôle dimensionnel précis
  • Gates recommande de remplacer les courroies serpentines au 90,000 pour éviter les pannes du véhicule, ou selon les recommandations du fabricant du véhicule
  • Satisfait ou dépasse les spécifications SAE J1459, SAE J2432 et SAE J1596