Motion
DOUILLE 3525 X 2-15/16-KW

DODGE
3525 X 2-15/16-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 3525 , 2-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI06106987
N° MFR3525 X 2-15/16-KW BUSHING
Prix208.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
3525 X 2-15/16-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 3525 , 2-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI06106987
N° MFR3525 X 2-15/16-KW BUSHING

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix208.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Taille de la bague
    3525
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini

Aperçu

Description du fabricant
3525 2-15/16 AVEC DOUILLE KW 119721