Motion
VMH2.A90P  2 1/2

DYNAQUIP CONTROLS INC
VMH2.A90P 2 1/2

Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 450 psi max., 2-1/2 NPT orifice, corps en laiton, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI06107743
N° MFRVMH2.A90P 2 1/2
Prix653.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DYNAQUIP CONTROLS INC
VMH2.A90P 2 1/2

Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 450 psi max., 2-1/2 NPT orifice, corps en laiton, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI06107743
N° MFRVMH2.A90P 2 1/2
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
Prix653.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6.14 po
  • Taille du port
    2-1/2 NPT
  • Taille de la vanne
    2-1/2 po
  • Poids
    4.38 lb

Détails

  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • ECCN
    EAR99
  • Connexions d’extrémité
    FNPT
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Type de poignée
    Poignée de verrouillage
  • Code d’harmonisation
    8481801085
  • Numéro CUP du fabricant
    649848008078
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    450 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 450 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Nombre de ports
    2
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Options
    Poignée en T à ailettes (Oe), trousse de poignée de verrouillage (Op)
  • Style de transfert
    Complet
  • Types de produits
    Vanne à corps vissé
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Série
    VMH
  • Matériau de la tige
    Laiton plaqué nickel
  • Plage de température
    -20 à 450 °F
  • Type de fil
    FNPT
  • Type
    Vanne à corps vissé
  • CUP_NON
    649848008078

Aperçu

Description du fabricant
VMH2.A90P 2 1/2VANNE À BILLE EN LAITON DE PO 600PSI
  • Les robinets à bille de la série VMH offrent l’équilibre parfait entre performance et coût.
  • Ces robinets industriels en laiton forgé en deux pièces sont usinés avec précision et conçus pour gérer votre application de laiton la plus exigeante.
  • Avec plusieurs options et approbations, y compris UL® pour le gaz PL, AGA® et CGA® pour le gaz naturel et Factory Mutual pour la protection contre les incendies, cette vanne est la vanne manuelle en laiton à quart de tour la plus largement utilisée que nous offrons.
  • Vous avez besoin d’une valve automatisée? Regardez nos séries DynaMatic EHH et PHH pour un ensemble de soupapes similaire.