Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.5000 po
- Alésage Diamètre1 po
- Angle de désalignement1-1/2 °
Détails
- ApplicationIndustriel général
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440
- Style de roulementSupport de bride
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Insérer le type de roulementVerrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure large
- Insérer le matérielAcier inoxydable 440
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantNo 2 Lithium
- Type de lubrificationGraisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798852188
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.3500 tr/min
- Type de montageBride 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de jointJoint de contact
- SérieFR250URW
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662798852188
Aperçu
- Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents
- Joints en silicone avec flings en acier inoxydable
- Boîtiers et inserts en acier inoxydable